ABB - Dispositif de Sécurité de Validation JSHD4-3-Ah - J1999520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350024453546
Réf. Sonepar
00026002551
Réf. Fournisseur
J1999520
Marque
ABB
finition de l'élément de commutation:
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
manœuvre positive d'ouverture:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
surveillance possible des courts-circuits transversaux:
Oui
avec affichage du statut:
Oui
courant de fonctionnement nominal Ie CC-12, 24 V:
0.02 A
nombre de contacts à poussoir supplémentaires:
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Dispositif à trois positions. Partie supérieure avec LED et sans boutons supplémentaires. Partie inférieure avec presse-étoupe et PCB avec 10 connexions à vis.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.