ABB - Dormant avec porte 1R Coffret Encastré UK600 BL - D731081

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 384 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4011617310815

Réf. Sonepar

00026731081

Réf. Fournisseur

D731081

Marque

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

384 mm

hauteur:

372 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

33 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Dormant avec porte 1R Coffret Encastré UK600 BL

Les Atouts de l'article:

Cadre et porte d'habillage, adaptés à l'unité de consommation UK61.., tôle d'acier revêtue par poudre, couleur : blanc alpin, RAL 9016, la fermeture à bascule impressionne par son design moderne et sa simplicité d'utilisation, un verrou de sécurité est disponible comme accessoire pour plus de sécurité, démontage simple du cadre de finition et de la porte avec une option d'encastrement

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.