ABB - Dormant avec porte 2R Coffret Encastré UK600 BL - D731082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
largeur - 384 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret UK600 -Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617310822
Réf. Sonepar
00026731082
Réf. Fournisseur
D731082
Marque
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
384 mm
hauteur:
497 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
33 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Cadre et porte d'habillage, adaptés à l'unité consommateur UK62.., tôle d'acier peinte par poudrage, couleur : blanc alpin, RAL 9016, la fermeture à bascule impressionne par son design moderne et sa simplicité d'utilisation, un verrou de sécurité est disponible comme accessoire pour plus de sécurité, démontage simple de l'encadrement et de la porte avec une option d'encastrement,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





