ABB - Dormant avec porte anthracite RAL 7016 UK63 - D731088


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP30
largeur - 384 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret UK600 -Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617310884
Réf. Sonepar
00026731088
Réf. Fournisseur
D731088
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
384 mm
hauteur:
622 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
33 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Cadre et porte de finition, adaptés à l'unité de consommation UK63.., couleur: anthracite, RAL 7016, la fermeture à bascule impressionne par son design moderne et son fonctionnement simple, une serrure de sécurité est disponible comme accessoire pour plus de sécurité. Les portes design mettent en valeur n'importe quel environnement. Ton sur ton, ou avec une emphase délibérée.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.