ABB - Dormant avec porte anthracite RAL 7016 UK66 - D731090

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 384 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4011617310907

Réf. Sonepar

00026731090

Réf. Fournisseur

D731090

Marque

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

384 mm

hauteur:

872 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

33 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Dormant avec porte anthracite RAL 7016 UK66

Les Atouts de l'article:

Cadre et porte de finition, adaptés à l'unité de consommation UK66.., couleur: anthracite, RAL 7016, la fermeture à bascule impressionne par son design moderne et son utilisation simple, une serrure de sécurité est disponible comme accessoire pour plus de sécurité. Les portes design mettent en valeur n'importe quel environnement. Ton sur ton, ou avec une emphase délibérée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.