Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Dormant avec porte et fentes de ventilation (UK63) Blanc RAL9016 - D731092

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 384 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617310921

Réf. Sonepar

00026731092

Réf. Fournisseur

D731092

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

384 mm

hauteur:

622 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

33 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Dormant avec porte et fentes de ventilation (UK63) Blanc RAL9016

Les Atouts de l'article:

Cadre d'habillage et porte média » avec fentes d'aération, adaptés à l'unité de consommation UK63.., tôle d'acier à revêtement par poudre, couleur : blanc alpin, RAL 9016, la fermeture de porte basculante impressionne par son design moderne et sa simplicité d'utilisation, une sécurité la serrure est disponible comme accessoire pour plus de sécurité, un retrait simple du cadre de finition et de la porte avec une option encastrée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.