ABB - Dormant avec porte porte ventilée (UK63) avec insert plastiqe blanc Wifi - D731096

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 384 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617310969

Réf. Sonepar

00026731096

Réf. Fournisseur

D731096

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

384 mm

hauteur:

622 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

33 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Dormant avec porte porte ventilée (UK63) avec insert plastiqe blanc Wifi

Les Atouts de l'article:

Cadre de finition et porte wifi friendly » avec fentes d'aération et insert en plastique opaque, convient pour l'unité de consommation UK63.., tôle d'acier thermolaquée, couleur : blanc alpin, RAL 9016, la fermeture de porte basculante séduit par son design moderne et opération simple, une serrure de sécurité est disponible en accessoire pour plus de sécurité, retrait simple du cadre de finition et de la porte avec une option d'encastrement

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.