ABB - Dormant avec porte (standard) blanc RAL 9016 UK66 - D731085

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 384 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617310853

Réf. Sonepar

00026731085

Réf. Fournisseur

D731085

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

384 mm

hauteur:

872 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

33 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Dormant avec porte (standard) blanc RAL 9016 UK66

Les Atouts de l'article:

Cadre et porte d'habillage, adaptés à l'unité consommateur UK66..., tôle d'acier peinte par poudrage, couleur : blanc alpin, RAL 9016, la fermeture à bascule impressionne par son design moderne et sa simplicité d'utilisation, un verrou de sécurité est disponible en accessoire pour plus de sécurité, démontage simple de l'encadrement et de la porte avec une option d'encastrement

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.