ABB - Dormant avec porte ventilée (UK62) avec insert plastiqe blanc Wifi - D731095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
largeur - 384 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret UK600 -Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617310952
Réf. Sonepar
00026731095
Réf. Fournisseur
D731095
Marque
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
384 mm
hauteur:
497 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
33 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Cadre de finition et porte wifi friendly » avec fentes d'aération et insert en plastique opaque, convient pour l'unité de consommation UK62.., tôle d'acier thermolaquée, couleur : blanc alpin, RAL 9016, la fermeture de porte basculante séduit par son design moderne et opération simple, une serrure de sécurité est disponible en accessoire pour plus de sécurité, retrait simple du cadre de finition et de la porte avec une option d'encastrement
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





