ABB - DS201L Disjoncteur Différentiel - 1P+N (à droite)- 32A- Cbe C- 4,5kA - 30mA-APR - D263901

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disj. Diff. DS201L (4,5KA)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8012542639015

Réf. Sonepar

00026263901

Réf. Fournisseur

D263901

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

autre

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

4.5 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

6 kA

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50/60 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

69 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

DS201L Disjoncteur Différentiel - 1P+N (à droite)- 32A- Cbe C- 4,5kA - 30mA-APR

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.