Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - DWTL1- Horloge Hebdomadaire Crépusculaire - 1 voie - T222491

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • réserve de marche en heures - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012542224914

Réf. Sonepar

00026222491

Réf. Fournisseur

T222491

Marque

ABB

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

réserve de marche en heures:

0

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

5

précision par jour:

0.5 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Oui

programme aléatoire:

Oui

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

400

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

500 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

87 mm

DWTL1 - Horloge Digitale BlueTooth - série DBT Timer - Fonction Astro, Crépusclaire et Hebdomadaire- 230V AC - 1 Canal - Contact 1NO/NF - 16A résistif/ 10A inductif / Charge 4000VA max. 500W LED - 120 évènements - consommation 2W

Les Atouts de la gamme:

Horloge Digitale

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.