ABB - DY DCF77 - Antenne DCF pour horloge DY365 - T250421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 41 mm
hauteur - 89 mm
profondeur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Horloge Digitale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542504214
Réf. Sonepar
00026250421
Réf. Fournisseur
T250421
Marque
ABB
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
41 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
52 mm
DY DCF77 - Antenne DCF pour horloge DY365 , Tension 12VDC , IP54, 31 appareils connectés max., Câble longeur 100m. Max. - montage mural
Les Atouts de la gamme:
Horloge Digitale
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Horloge Digitale
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF
NoticePDF



