ABB - DY GPS - Antenne GPS pour horologe digitale DY365 - T250411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 41 mm
hauteur - 89 mm
profondeur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Horloge Digitale
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542504115
Réf. Sonepar
00026250411
Réf. Fournisseur
T250411
Réf. Commerciale
ABB
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
41 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
52 mm
Les Atouts de la gamme:
Horloge Digitale
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



