ABB - DY365 4CE - Module d'extension 2 voies - T221181

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 4

  • tension d’alimentation - 12...24 V

  • programme hebdomadaire - Non

  • mode de pose - rail DIN

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542211815

Réf. Sonepar

00026221181

Réf. Fournisseur

T221181

Marque

ABB

nombre de canaux:

4

tension d’alimentation:

12...24 V

programme hebdomadaire:

Non

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC/DC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

guidage texte à l'écran:

Non

programmation externe:

Oui

programme annuel:

Oui

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Oui

programme aléatoire:

Oui

compteur d'heures:

Non

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

1 min

commande manuelle:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

10 A

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

87 mm

DY365 4CE- Module d'extensions 4 voies pour Horloge Digitale DY365

Les Atouts de la gamme:

Horloge Digitale

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.