ABB - DY365 - Horloge Annuelle Digitale - 2 voies - T221201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Horloge Digitale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542212010
Réf. Sonepar
00026221201
Réf. Fournisseur
T221201
Marque
ABB
nombre de canaux:
2
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
0
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
5
précision par jour:
0.5 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Oui
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Oui
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Oui
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Oui
radioguidé (DCF77):
Oui
GPS:
Oui
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
2
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
temps de commutation minimal canal 2:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
400
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
500 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
87 mm
Les Atouts de la gamme:
Horloge Digitale
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



