ABB - E236-US1.1 Relais Sous-Tension 3Ph/N 400 Vac -Seuil Fixe 195V-1 Contact Inv. - A965177

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - E236-US1.1 Relais Sous-Tension 3Ph/N 400 Vac -Seuil Fixe 195V-1 Contact Inv.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • plage de mesure indiquée - 3N, 400/230 V

  • retardement du déclencheur - 200 ms

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779651776

Réf. Sonepar

00026965177

Réf. Fournisseur

A965177

Réf. Commerciale

ABB

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

plage de mesure indiquée:

3N, 400/230 V

retardement du déclencheur:

200 ms

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

fréquence assignée:

50...60 Hz

Puissance de coupure max.:

1250 VA

fréquence de démarrage électrique max.:

60 c/min

hauteur d'encastrement:

87 mm

indice de protection (IP):

IP20

Relais modulaire de surveillance de la tension triphasée minimale, 1 contact inverseur - pour les Tableaux de distribution électrique - Bâtiments Publiques, Hopitaux, Infrastucture

Les Atouts de la gamme:

Relais Sous-Tension E236

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.