ABB - E236-US1 Relais Sous-Tension 3Ph/N 400 Vac -Seuil Fixe 195V-2 Contacts Inv. - A951108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
plage de mesure indiquée - 3N, 400/230 V
retardement du déclencheur - 100 ms
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais Sous-Tension E236
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779511087
Réf. Sonepar
00026951108
Réf. Fournisseur
A951108
Marque
ABB
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
plage de mesure indiquée:
3N, 400/230 V
retardement du déclencheur:
100 ms
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
2
fréquence assignée:
50...50 Hz
Puissance de coupure max.:
1250 VA
fréquence de démarrage électrique max.:
60 c/min
hauteur d'encastrement:
87 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Relais Sous-Tension E236
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


