ABB - E260C-16-20 Télérupteur silencieux Cde centrale intégrée ON/OFF 16A 2NO - G151473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - électronique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Télérupteur E260
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271514730
Réf. Sonepar
00026151473
Réf. Fournisseur
G151473
Marque
ABB
fonction:
électronique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
8...240 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
8...240 V
type de tension de commande 2:
DC
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
4000 W
charge max. de lampe fluorescente:
500 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
Les Atouts de l'article:
Les télérupteurs électroniques avec une tension de commande universelle de 8 à 240 V AC/DC garantissent un maximum de fiabilité, de durée de vie et un fonctionnement silencieux. La version E260C dispose d'une fonction de commande centrale intégrée (ON/OFF), qui est également réglable sur les versions E260CA.
Les Atouts de la gamme:
Les télérupteurs électroniques E260 garantissent un maximum de fiabilité, de durée de vie et de fonctionnement silencieux. De nombreuses caractéristiques et fonctionnalités en seulement quelques références produits permettent de couvrir diverses applications telles que les ventilateurs, l'éclairage et les systèmes de climatisation. Testé et certifié Selon IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.






