ABB - E260CA-16-11 Télérupteur silencieux Cde centrale réglable ON/OFF 16A 1NO+1NF - G151476

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - électronique pour contrôleur central

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271514761

Réf. Sonepar

00026151476

Réf. Fournisseur

G151476

Marque

ABB

fonction:

électronique pour contrôleur central

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

8...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

8...240 V

type de tension de commande 2:

DC

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

4000 W

charge max. de lampe fluorescente:

500 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

E260CA-16-11 - Télérupteur électronique silencieux avec sa commande centrale ON-OFF intégrée et réglable - Tension universelle 8 à 240V AC/DC - Contacts 1NO+1NF - 16A - Largeur 1 module - faible consommation

Les Atouts de l'article:

Les télérupteurs électroniques avec une tension de commande universelle de 8 à 240 V AC/DC garantissent un maximum de fiabilité, de durée de vie et un fonctionnement silencieux. La version E260C dispose d'une fonction de commande centrale intégrée (ON/OFF), qui est également réglable sur les versions E260CA.

Les Atouts de la gamme:

Les télérupteurs électroniques E260 garantissent un maximum de fiabilité, de durée de vie et de fonctionnement silencieux. De nombreuses caractéristiques et fonctionnalités en seulement quelques références produits permettent de couvrir diverses applications telles que les ventilateurs, l'éclairage et les systèmes de climatisation. Testé et certifié Selon IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.