ABB - E451-5.7 A Relais de charge prioritaire (6.7?39A) chauffage control.Pneumatique - A941590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné (contacts de commande) - 1 A
courant assigné - 6.7...39 A
courant de fonctionnement - 31...53 A
courant permanent max. - 43 A
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de délestage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779415903
Réf. Sonepar
00026941590
Réf. Fournisseur
A941590
Marque
ABB
courant assigné (contacts de commande):
1 A
courant assigné:
6.7...39 A
courant de fonctionnement:
31...53 A
courant permanent max.:
43 A
largeur en nombre de modules:
1
mode de pose:
rail DIN
tension assignée (Ue):
230 V
temporisation max.:
10 ms
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commutation max. (contacts de commande):
400 V
puissance de commutation (contacts de commande):
230 VA
durée de vie électrique (contacts de commande):
100000 c (contacts)
durée de vie mécanique (contacts de commande):
2e+006 c (contacts)
fréquence de démarrage électrique max.:
1800 c/h
type de tension:
AC
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de la gamme:
Relais de délestage
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


