ABB - E91HN/10 - Porte Fusible Ph/N - 400VAC Max - 10A - Fusible Cylindrique gG et aM - 410138


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Porte Fusible E90
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542372035
Réf. Sonepar
00026237203
Réf. Fournisseur
410138
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Porte Fusible E90
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.