ABB - E91HN/16 - Porte Fusible Ph/N - 400VAC Max - 16A - Fusible Cylindrique gG et aM - 410139

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - E91HN/16 - Porte Fusible Ph/N - 400VAC Max - 16A - Fusible Cylindrique gG et aM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542023937

Réf. Sonepar

00026202393

Réf. Fournisseur

410139

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

400 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

E91hN/16 - Porte fusible - Série E90 - 1P+N - calibre 16A - fusible cylindrique de taille 10.3 x 38 mm - Tension Max 400V - Largeur 1 Module - montage sur rail DIN - Application Tertiaire

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.