ABB - E93/20 - Porte Fusible 3P - 400VAC Max. - 20A - Fusible Cylindrique gG et aM - 410102

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542009436

Réf. Sonepar

00026200943

Réf. Fournisseur

410102

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

8,5x31,5 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

E93/20 - Porte fusible - Série E90 - 3P - calibre 20A - fusible cylindrique de taille 8,5 x 31,5 mm - Tension Max 400V (AC22B) - Largeur 2 Modules - cadenassable - montage sur rail DIN - Application Tertiaire

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.