ABB - Echelle Ampermètre SCL-A1-250/96 - 2CSG113249R5011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
unité de mesure - autre
échelle de valeurs initiales - 0
valeur finale nominale de l'échelle - 250
déviation max. du pointeur - 90 °
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542584407
Réf. Sonepar
00026258440
Réf. Fournisseur
2CSG113249R5011
Réf. Commerciale
ABB
unité de mesure:
autre
échelle de valeurs initiales:
0
valeur finale nominale de l'échelle:
250
déviation max. du pointeur:
90 °
mode de pose:
autre
échelle de surintensité:
Non
largeur de l'échelle de mesure:
96 mm
hauteur de l'échelle de mesure:
96 mm
Les Atouts de l'article:
SCL-A1-250 / 96 est une échelle pour ampèremètre analogique 96x96mm sur panneau avant utilisé dans les réseaux à courant alternatif. 250A haute pleine échelle
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200 (6000A/10kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.