fin de vie

ABB - Echelle Ampermètre SCL-A1-5000/96 - 2CSG113419R5011

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Echelle Ampermètre SCL-A1-5000/96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • unité de mesure - ampère

  • échelle de valeurs initiales - 0

  • valeur finale nominale de l'échelle - 5000

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542585602

Réf. Sonepar

00026258560

Réf. Fournisseur

2CSG113419R5011

Réf. Commerciale

ABB

unité de mesure:

ampère

échelle de valeurs initiales:

0

valeur finale nominale de l'échelle:

5000

déviation max. du pointeur:

90 °

mode de pose:

autre

échelle de surintensité:

Non

largeur de l'échelle de mesure:

96 mm

hauteur de l'échelle de mesure:

96 mm

Echelle Ampermètre SCL-A1-5000/96

Les Atouts de l'article:

SCL-A1-5000 / 96 est une échelle pour ampèremètre analogique 96x96mm sur le panneau avant utilisé dans les réseaux à courant alternatif. 5000A haute pleine échelle

Les Atouts de la gamme:

Disj. S200 (6000A/10kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.