ABB - Ecran tactile KNX RoomTouch 5' Blanc - A181618

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 30

  • avec affichage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891816183

Réf. Sonepar

00026181618

Réf. Fournisseur

A181618

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

30

avec affichage:

Oui

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

avec régulateur de température:

Oui

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Oui

matériau:

verre

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

Ecran tactile KNX RoomTouch 5' Blanc

Les Atouts de l'article:

Écran tactile multifonction HD IPS KNX en tant qu'élément de commande d'ambiance pour la visualisation et le contrôle de toutes les fonctions d'un système KNX. Pour l'affichage et la commande intuitive des fonctions KNX standard suivantes: commutation, interrupteur à bascule, variation (4 bits et 8 bits), curseur, store, élément de commande RGBW, élément de contrôle de température ambiante, élément de commande Split Unit, interrupteur à pas, commutateur de scène, élément d'affichage ou élément de contrôle audio. Fonctions supplémentaires: 20 messages d'erreur et d'alarme, 10 fonctions logiques, 10 minuteries avec chacune 6 heures de commutation, 4 actionneurs de scène, 1 régulateur de température ambiante et des pages individuelles peuvent être protégées par un code PIN. Affichage de l'état, affichage de la date et de l'heure, ainsi que de la température intérieure et extérieure. Capteur de température installé, capteur de proximité et capteur de luminosité. Avec une entrée de bouton-poussoir / interrupteur et une entrée de capteur de température externe. Affichage de page avec un maximum de 30 surfaces tactiles sur 6 ou 10 pages (selon la méthode de montage). Affichage de l'angle de vision: 160 ° - 160 °. Montage via un boîtier encastré séparé. Alimentation externe: 20-32 VDC (SELV).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.