ABB - Ecrou M8 pour profile EV1050 pour armoires IS2 (x100pces) - EV1058


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de filetage - métrique
avec vis - Non
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces - #8 (0.164 pouce)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646683250
Réf. Sonepar
00026668394
Réf. Fournisseur
EV1058
Marque
ABB
matériau:
acier
type de filetage:
métrique
avec vis:
Non
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
#8 (0.164 pouce)
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
avec rondelle:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.