ABB - Ecrous Clips M6 (x20) pour Coffret SR2 - 603513

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Ecrous Clips M6 (x20) pour Coffret SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646035134

Réf. Sonepar

00026603513

Réf. Fournisseur

603513

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

100 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

100 mm

Ecrous Clips M6 (x20) pour Coffret SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.