ABB - ED137P4 Support couvercle 45mm pour les armoires de distribution encastrées - D762600

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ED137P4 Support couvercle 45mm pour les armoires de distribution encastrées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 62 mm

  • hauteur - 34.5 mm

  • profondeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617626008

Réf. Sonepar

00026762600

Réf. Fournisseur

D762600

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

62 mm

hauteur:

34.5 mm

profondeur:

16 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ED137P4 Support couvercle 45mm pour les armoires de distribution encastrées

Les Atouts de l'article:

Équerre de recouvrement, hauteur 45 mm, pour le montage (insertion, rotation) sur des rails profilés EDF, ainsi que pour le verrouillage d'une cloison sur, avec des rails pour chapeau de 35 x 7,5 mm, seule cette équerre de recouvrement doit être utilisée; unité d'emballage - 4 pièces.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.