ABB - ED138P4 Support couvercle 52.5mm pour les armoires de distribution encastrées - D762630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 16 mm
hauteur - 52.5 mm
profondeur - 29.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617626305
Réf. Sonepar
00026762630
Réf. Fournisseur
D762630
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
16 mm
hauteur:
52.5 mm
profondeur:
29.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
ED138P4 Support couvercle 52.5mm pour les armoires de distribution encastrées
Les Atouts de l'article:
Équerre de recouvrement, hauteur 52,5 mm, pour le montage (insertion, rotation) sur les rails profilés EDF et WR, ainsi que pour l'accrochage d'une cloison sur, avec rails pour chapeau de 35 x 15 mm, seule cette équerre de recouvrement doit être utilisée; unité d'emballage - 4 pièces.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Équerre de recouvrement, hauteur 52,5 mm, pour le montage (insertion, rotation) sur les rails profilés EDF et WR, ainsi que pour l'accrochage d'une cloison sur, avec rails pour chapeau de 35 x 15 mm, seule cette équerre de recouvrement doit être utilisée; unité d'emballage - 4 pièces.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





