ABB - ED44P10 Guide filerie 285mm 1 lot de 10 pcs - ED44P10

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - bleu

  • largeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4011617623359

Réf. Sonepar

00026006121

Réf. Fournisseur

ED44P10

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

bleu

largeur:

38 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

33 mm

longueur:

16 mm

ED44P10 Guide filerie 285mm 1 lot de 10 pcs

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.