ABB - EH Arm trottoir a Gde prof AP 875x1200x541 - 843647


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 875 mm
largeur - 1200 mm
profondeur - 541 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE TROTTOIR EH3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815240690
Réf. Sonepar
00026524069
Réf. Fournisseur
843647
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
installation au sol
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
875 mm
largeur:
1200 mm
profondeur:
541 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
double
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
140 mm
profondeur intérieure:
1041 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
25 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
25 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
possibilité de montage en saillie:
Non
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.