ABB - EH Arm trottoir a Gde prof AP 875x871x676 - 843649

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH Arm trottoir a Gde prof AP 875x871x676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation au sol

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 875 mm

  • largeur - 871 mm

  • profondeur - 676 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815240713

Réf. Sonepar

00026524071

Réf. Fournisseur

843649

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

installation au sol

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

875 mm

largeur:

871 mm

profondeur:

676 mm

type de couverture:

sans

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

140 mm

profondeur intérieure:

711 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

25 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

25 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

possibilité de montage en saillie:

Non

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

maintien de fonction:

sans

EH Arm trottoir a Gde prof AP 875x871x676

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.