ABB - EH Armoire de trottoir EH3/F-0 montée en usine - 843158


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 320 mm
largeur - 590 mm
profondeur - 875 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE TROTTOIR EH3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815238604
Réf. Sonepar
00026523860
Réf. Fournisseur
843158
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
installation au sol
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
320 mm
largeur:
590 mm
profondeur:
875 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
450 mm
profondeur intérieure:
516 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
25 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
25 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
possibilité de montage en saillie:
Non
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.