ABB - EH Plaque inférieure pour EH3 et EH6 DIN 1 - 843301

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH Plaque inférieure pour EH3 et EH6 DIN 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plancher

  • adapté à la largeur de boîtier - 785 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 285 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815238970

Réf. Sonepar

00026523897

Réf. Fournisseur

843301

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plancher

adapté à la largeur de boîtier:

785 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

plastique

largeur:

285 mm

hauteur:

3 mm

profondeur:

757 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

EH Plaque inférieure pour EH3 et EH6 DIN 1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.