ABB - EH Plaque inférieure pour EH3 et EH6 DIN 2 - 843302


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plancher
adapté à la largeur de boîtier - 1115 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm
matériau - plastique
largeur - 285 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE TROTTOIR EH3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815238987
Réf. Sonepar
00026523898
Réf. Fournisseur
843302
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
plancher
adapté à la largeur de boîtier:
1115 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
matériau:
plastique
largeur:
285 mm
hauteur:
3 mm
profondeur:
1086 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.