ABB - EH Platine de fond EH/GD-031 - 843657

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH Platine de fond EH/GD-031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plancher

  • adapté à la largeur de boîtier - 676 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 541 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 635 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815240799

Réf. Sonepar

00026524079

Réf. Fournisseur

843657

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plancher

adapté à la largeur de boîtier:

676 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

541 mm

matériau:

métal

largeur:

635 mm

hauteur:

3 mm

profondeur:

505 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

EH Platine de fond EH/GD-031

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.