ABB - EH Platine de fond EH/GD-043 - 843661


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plancher
adapté à la largeur de boîtier - 871 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 676 mm
matériau - métal
largeur - 830 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE TROTTOIR EH3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815240836
Réf. Sonepar
00026524083
Réf. Fournisseur
843661
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
plancher
adapté à la largeur de boîtier:
871 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
676 mm
matériau:
métal
largeur:
830 mm
hauteur:
3 mm
profondeur:
632 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.