ABB - EH Platine de fond EH/GD-051 - 843659

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plancher
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 541 mm
matériau - plastique
largeur - 505 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815240812
Réf. Sonepar
00026524081
Réf. Fournisseur
843659
Marque
ABB
modèle:
plancher
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
541 mm
matériau:
plastique
largeur:
505 mm
hauteur:
5 mm
profondeur:
1158 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


