ABB - EH Socle en polyester pr EH3 et EH6 DIN 0 en kit matériau recyclé simil. RAL7035 - 842099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 585 mm
hauteur - 900 mm
profondeur - 310 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE TROTTOIR EH3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022903014898
Réf. Sonepar
00026001594
Réf. Fournisseur
842099
Marque
ABB
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
585 mm
hauteur:
900 mm
profondeur:
310 mm
adapté à la largeur de boîtier:
590 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


