ABB - EH Socle en polyester pr EH3 et EH6 DIN 2 - 843393

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH Socle en polyester pr EH3 et EH6 DIN 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 1116.6 mm

  • hauteur - 904.6 mm

  • profondeur - 310 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815239229

Réf. Sonepar

00026523922

Réf. Fournisseur

843393

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

socle complet

matériau:

plastique

largeur:

1116.6 mm

hauteur:

904.6 mm

profondeur:

310 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

EH Socle en polyester pr EH3 et EH6 DIN 2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.