ABB - EH1 coiffe non-ventilée click - EH841040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle
matériau - plastique
largeur - 280 mm
hauteur - 173 mm
profondeur - 325 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE TROTTOIR EH3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815237539
Réf. Sonepar
00026523753
Réf. Fournisseur
EH841040
Marque
ABB
modèle:
couvercle
matériau:
plastique
largeur:
280 mm
hauteur:
173 mm
profondeur:
325 mm
type d'encastrement:
toit
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


