ABB - EH3/0 +25S60 Socle seconde résidence - 843474

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH3/0 +25S60 Socle seconde résidence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 590 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815239328

Réf. Sonepar

00026523932

Réf. Fournisseur

843474

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

590 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

plastique

largeur:

1 mm

hauteur:

1 mm

profondeur:

1 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

EH3/0 +25S60 Socle seconde résidence

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.