ABB - EH3/1 Profilé de socle - 843516

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH3/1 Profilé de socle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - articulation

  • adapté à la largeur de boîtier - 785 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5411815239571

Réf. Sonepar

00026523957

Réf. Fournisseur

843516

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

articulation

adapté à la largeur de boîtier:

785 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

métal

largeur:

55 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

710 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

EH3/1 Profilé de socle

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.