ABB - EH3/3 porte gauche H875 avec poignée - 843542

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH3/3 porte gauche H875 avec poignée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP43

  • largeur - 720 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5411815239830

Réf. Sonepar

00026523983

Réf. Fournisseur

843542

Marque

ABB

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP43

largeur:

720 mm

hauteur:

875 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

790 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

EH3/3 porte gauche H875 avec poignée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.