ABB - EH3/3 Profilé de socle - 843518


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - articulation
adapté à la largeur de boîtier - 1445 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm
matériau - métal
largeur - 55 mm
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE TROTTOIR EH3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815239595
Réf. Sonepar
00026523959
Réf. Fournisseur
843518
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
articulation
adapté à la largeur de boîtier:
1445 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
matériau:
métal
largeur:
55 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
1369 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.