ABB - EH3 / AP - 00 Amoire de trottoir DIN 00 montée en usine avec revêtement UV - 843673


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 875 mm
largeur - 455 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE TROTTOIR EH3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815240959
Réf. Sonepar
00026524095
Réf. Fournisseur
843673
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
installation au sol
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
875 mm
largeur:
455 mm
profondeur:
320 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
140 mm
profondeur intérieure:
381 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
25 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
25 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
possibilité de montage en saillie:
Non
traitement de la surface:
autre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.