ABB - EH3/AP-3 porte droite avec poignée - 843369

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH3/AP-3 porte droite avec poignée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 720 mm

  • hauteur - 37.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815239137

Réf. Sonepar

00026523913

Réf. Fournisseur

843369

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

720 mm

hauteur:

37.5 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

790 mm

finition de la surface:

non traité

EH3/AP-3 porte droite avec poignée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.