ABB - EH3 panneau latéral(H875) droite - 843591

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH3 panneau latéral(H875) droite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 590 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815240140

Réf. Sonepar

00026524014

Réf. Fournisseur

843591

Marque

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

590 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

largeur:

309 mm

hauteur:

65 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

EH3 panneau latéral(H875) droite

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.