ABB - EH3n paroi arriere DIN00 F 875 - 843636

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH3n paroi arriere DIN00 F 875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 455 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815240584

Réf. Sonepar

00026524058

Réf. Fournisseur

843636

Réf. Commerciale

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

455 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

largeur:

453 mm

hauteur:

37.5 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

EH3n paroi arriere DIN00 F 875

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.